Klasyczny pasek klinowy SKF PHG C96.5

SKF Classic pasek klinowy V 22/C Series

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:PHG C96.5
Rubix:276486
EAN:7316572573600
brand logo

Informacje techniczne

Profilc/22
Nr paskac96 1/2
Długość wewnętrzna2451 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : PHG C96.5 (2505LP) Pas klinowy


Wstępnie naciągnięte kordy poliestrowe dla optymalnego dopasowania. Odporne na olej i wysoką temperaturę. W pełni owinięta tkanina impregnowana chloroprenem zapewniająca odporność na ścieranie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilc/22
Nr paskac96 1/2
Długość wewnętrzna2451 mm
Długość zewnętrzna2505 mm
Górna szerokość22 mm
Wysokość14 mm
Orientacyjna długość2505 mm
Materiałcr (polichloropren)
Przekrój22 mm
Maksymalna temperatura65 °C
Min. temperatura-35 °C
59,09 Netto
/ Sztuka
72,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie