Klasyczny pasek klinowy SKF PHG C61
SKF Classic pasek klinowy V 22/C Series
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHG C61
Rubix:708662
EAN:7316572573211


Informacje techniczne
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c61 |
| Długość wewnętrzna | 1549 mm |
Szczegóły produktu : PHG C61 (1610Lp) Pas klinowy
Wstępnie naciągnięte kordy poliestrowe dla optymalnego dopasowania. Odporne na olej i wysoką temperaturę. W pełni owinięta tkanina impregnowana chloroprenem zapewniająca odporność na ścieranie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c61 |
| Długość wewnętrzna | 1549 mm |
| Długość zewnętrzna | 1610 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 1610 mm |
| Materiał | cr (polichloropren) |
| Przekrój | 22 mm |
| Maksymalna temperatura | 65 °C |
| Min. temperatura | -35 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,97 Netto
/ Sztuka
zł 45,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie