Klasyczny pasek klinowy SKF PHG Z23
SKF Classic pasek klinowy V 10/Z Series
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHG Z23
Rubix:554197
EAN:7316572575024




Informacje techniczne
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z23 |
| Długość wewnętrzna | 584 mm |
Szczegóły produktu : PHG Z23 Pas klinowy
Wstępnie napięte kordy poliestrowe dla optymalnego dopasowania. Odporne na olej i wysoką temperaturę. Całkowicie owinięta tkanina impregnowana chloroprenem zapewniająca odporność na ścieranie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z23 |
| Długość wewnętrzna | 584 mm |
| Długość zewnętrzna | 600 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 600 mm |
| Materiał | cr (polichloropren) |
| Przekrój | 10 mm |
| Maksymalna temperatura | 65 °C |
| Min. temperatura | -35 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,05 Netto
/ Sztuka
zł 8,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie