Wąski pasek klinowy Optibelt SPA 1307

SK SPA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:SPA 1307
Rubix:205978
Producent:1516285
EAN:4014486076851
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość12.7 mm
Orientacyjna długość1307 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : SPA 1307 Pas klinowy


Stała długość S=C Plus

Okryty pas klinowy Optibelt SK posiada właściwości doskonałego systemu Optibelt S=C Plus, z efektywnością sięgającą niemal 97%, i może być stosowany w kompletach bez dodatkowych pomiarów.


Zastępowanie profilu klasycznego

W przypadku istniejących napędów z profilem klasycznym, np. B/17, można go zastąpić profilem pasa klinowego SPB. Warunkiem jest zachowanie minimalnej średnicy koła pasowego, która – ze względu na zwiększoną konstrukcję pasa klinowego o tej samej szerokości – jest większa niż w tradycyjnych pasach typu V. Konieczne jest również zastosowanie kół pasowych odpowiednich dla pasów klinowych typu wedge.

Mocne strony

  • Owijane pasy klinowe zgodne z normami DIN/ISO/BS
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Znakomite właściwości pracy
  • Niskie koszty konserwacji
  • Znaczna oszczędność energii
  • Możliwość stosowania w zestawach bez dodatkowych pomiarów
  • Wysoka sprawność
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23x150x150 mm
    Waga Logistyczna161 g
    Profilspa
    Górna szerokość12.7 mm
    Orientacyjna długość1307 mm
    Długość wewnętrzna1262 mm
    Długość zewnętrzna1325 mm
    Grubość10 mm
    44,63 Netto
    / Sztuka
    54,89 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie