Referencje
Optibelt:8V 2120
Rubix:218087
Producent:1758015
EAN:4014486060294





Informacje techniczne
| Profil | 8v |
|---|---|
| Górna szerokość | 25 mm |
| Orientacyjna długość | 2120 mm |
Szczegóły produktu : 8V 2120 (5385LA) Pas klinowy
Stała długość S=C Plus
Owijany pas klinowy optibelt SK posiada cechy doskonałego Optibelt S=C Plus, osiągając sprawność niemal 97%, i może być stosowany w zestawach bez konieczności dodatkowych pomiarów.
Zastąpienie klasycznego profilu
W przypadku istniejących napędów z klasycznym profilem, np. B/17, możliwe jest zastąpienie go pasem klinowym o profilu SPB. Warunkiem jest przestrzeganie minimalnej średnicy koła pasowego, która jest większa niż w przypadku klasycznego pasa klinowego, ze względu na zwiększoną konstrukcję pasa klinowego o tej samej szerokości. Należy również stosować koła pasowe przystosowane do pasów klinowych.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3096 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Górna szerokość | 25 mm |
| Orientacyjna długość | 2120 mm |
| Długość wewnętrzna | 5264.8 mm |
| Długość zewnętrzna | 212 mm |
| Grubość | 23 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 590,64 Netto
/ Sztuka
zł 726,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie