Wąski pasek klinowy Optibelt 8V 1800

SK 8V/25N

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:8V 1800
Rubix:218084
Producent:1607043
EAN:4014486060232
brand logo

Informacje techniczne

Profil8v
Górna szerokość25 mm
Orientacyjna długość1800 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 8V 1800 (4572LA) Pas klinowy


Stała długość S=C Plus

Owijany pas klinowy optibelt SK posiada cechy doskonałego Optibelt S=C Plus, osiągając sprawność niemal 97%, i może być stosowany w zestawach bez konieczności dodatkowych pomiarów.


Zastąpienie klasycznego profilu

W przypadku istniejących napędów z klasycznym profilem, np. B/17, możliwe jest zastąpienie go pasem klinowym o profilu SPB. Warunkiem jest przestrzeganie minimalnej średnicy koła pasowego, która jest większa niż w przypadku klasycznego pasa klinowego, ze względu na zwiększoną konstrukcję pasa klinowego o tej samej szerokości. Należy również stosować koła pasowe przystosowane do pasów klinowych.

Mocne strony

  • Owijane pasy klinowe zgodne z normami DIN/ISO/BS
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Doskonale właściwości pracy
  • Niskie koszty konserwacji
  • Znaczna oszczędność energii
  • Możliwość stosowania w zestawach bez dodatkowych pomiarów
  • Wysoka sprawność
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Waga Logistyczna2629 g
    Profil8v
    Górna szerokość25 mm
    Orientacyjna długość1800 mm
    Długość wewnętrzna4452 mm
    Długość zewnętrzna180 mm
    Grubość23 mm
    493,39 Netto
    / Sztuka
    606,87 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie