Wąski pasek klinowy Optibelt 5V 600

SK 5V/15N

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:5V 600
Rubix:218030
Producent:1542902
EAN:4014486051155
brand logo

Informacje techniczne

Profil5v
Górna szerokość15 mm
Orientacyjna długość1513 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 5V 600 (1524LA) Pas klinowy


Stała długość S=C Plus

Owijany pas klinowy optibelt SK posiada cechy doskonałego Optibelt S=C Plus, osiągając sprawność niemal 97%, i może być stosowany w zestawach bez konieczności dodatkowych pomiarów.


Zastąpienie klasycznego profilu

W przypadku istniejących napędów z klasycznym profilem, np. B/17, możliwe jest zastąpienie go pasem klinowym o profilu SPB. Warunkiem jest przestrzeganie minimalnej średnicy koła pasowego, która jest większa niż w przypadku klasycznego pasa klinowego, ze względu na zwiększoną konstrukcję pasa klinowego o tej samej szerokości. Należy również stosować koła pasowe przystosowane do pasów klinowych.

Mocne strony

  • Owijane pasy klinowe zgodne z normami DIN/ISO/BS
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Znakomite właściwości pracy
  • Niskie koszty konserwacji
  • Zauważalne oszczędności energii
  • Możliwość stosowania w zestawach bez dodatkowych pomiarów
  • Wysoka sprawność
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x51x51 mm
    Waga Logistyczna297 g
    Profil5v
    Górna szerokość15 mm
    Orientacyjna długość1513 mm
    Długość wewnętrzna1453 mm
    Długość zewnętrzna60 mm
    Grubość13 mm
    67,73 Netto
    / Sztuka
    83,31 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie