Referencje
Optibelt:3V 800
Rubix:206313
Producent:1714319
EAN:4014486044140





Informacje techniczne
| Profil | 3v |
|---|---|
| Górna szerokość | 9 mm |
| Orientacyjna długość | 2028 mm |
Szczegóły produktu : 3V 800 (2032LA) Pas klinowy
Stała długość S=C Plus
Owijany pas klinowy optibelt SK posiada cechy doskonałego Optibelt S=C Plus, z wydajnością sięgającą niemal 97%, i może być stosowany w zestawach bez konieczności dodatkowych pomiarów.
Zastąpienie klasycznego profilu
W przypadku istniejących napędów z klasycznym profilem, np. B/17, można go zastąpić pasem klinowym o profilu SPB. Warunkiem jest zachowanie minimalnej średnicy koła pasowego, która jest większa niż w przypadku klasycznego pasa klinowego, ze względu na zwiększoną konstrukcję pasa klinowego o tej samej szerokości. Należy również stosować koła pasowe odpowiednie dla pasów klinowych.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13x81x81 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 150 g |
| Profil | 3v |
| Górna szerokość | 9 mm |
| Orientacyjna długość | 2028 mm |
| Długość wewnętrzna | 1990 mm |
| Długość zewnętrzna | 80 mm |
| Grubość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,26 Netto
/ Sztuka
zł 59,36 Brutto
- Dostępny