Referencje
Optibelt:3V 400
Rubix:218001
Producent:1668967
EAN:4014486043938





Informacje techniczne
| Profil | 3v |
|---|---|
| Górna szerokość | 9 mm |
| Orientacyjna długość | 1012 mm |
Szczegóły produktu : 3V 400 (1016LA) Pas klinowy
Stała długość S=C Plus
Owijany pas klinowy optibelt SK posiada cechy doskonałego Optibelt S=C Plus, z wydajnością sięgającą niemal 97%, i może być stosowany w zestawach bez konieczności dodatkowych pomiarów.
Zastąpienie klasycznego profilu
W przypadku istniejących napędów z klasycznym profilem, np. B/17, można go zastąpić pasem klinowym o profilu SPB. Warunkiem jest zachowanie minimalnej średnicy koła pasowego, która jest większa niż w przypadku klasycznego pasa klinowego, ze względu na zwiększoną konstrukcję pasa klinowego o tej samej szerokości. Należy również stosować koła pasowe odpowiednie dla pasów klinowych.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x104x104 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 75 g |
| Profil | 3v |
| Górna szerokość | 9 mm |
| Orientacyjna długość | 1012 mm |
| Długość wewnętrzna | 974 mm |
| Długość zewnętrzna | 40 mm |
| Grubość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,97 Netto
/ Sztuka
zł 29,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie