Napęd liniowy Festo CLR-63-20-G-P-A-K11-R8
Siłownikowy zacisk obrotowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:CLR-63-20-G-P-A-K11-R8
Rubix:2920029
Producent:535507
EAN:4052568169183

Informacje techniczne
| Typ | zacisk obrotowy z siłownikiem |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zacisk liniowo-obrotowy CLR-63-20-G-P-A-K11-R8
Zacisk liniowo-obrotowy CLR-63-20-G-P-A-K11-R8 system zaciskowy z ruchem liniowym, standardowy układ otworów zgodny z ISO 21287. Z ochroną przed pyłem i odpryskami spawalniczymi. Skok całkowity=43 mm, Średnica tłoka=63 mm, Gwint trzpienia tłoka=M10, Skok zacisku=20 mm, Tłumienie=P: Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące na obu końcach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2241 g |
|---|---|
| Typ | zacisk obrotowy z siłownikiem |
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Wielkość | 63 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3461,19 Netto
/ Sztuka
zł 4257,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie