Siłownik kontaktowy SMC MGPA32TF-50AZ

Siłowniki z prowadzeniem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGPA32TF-50AZ
Rubix:2992082
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami MGPA32TF-50AZ


MGP-Z zapewnia oszczędność miejsca dzięki krótszym prętom prowadzącym, bez wpływu na różnorodność funkcji, wytrzymałość i jakość oryginalnej serii. Kolejną kluczową cechą rozwojową jest możliwość montażu okrągłych przełączników automatycznych bezpośrednio na siłowniku MGP-Z, co eliminuje konieczność stosowania wsporników montażowych i obniża koszty pracy. Często występujący problem związany z nieprawidłowo ustawionymi automatycznymi przełącznikami również zostaje zmniejszony w przypadku korzystania z półprzewodnikowego przełącznika automatycznego DD-M9*W z dwukolorowym wskaźnikiem. Model MGP-Z posiada wiele standardowych opcji, w tym trzy rodzaje łożysk, cztery konstrukcje montażowe, orurowanie z dwóch stron i oferuje wersje niezawierające miedzi i fluoru. Nadaje się do wielu branż, w tym motoryzacji, jest stosowany w kilku rozwiązaniach, gdzie zapewnia płynne popychanie i podnoszenie, podtrzymuje obciążenie boczne, działając jako ogranicznik w miejscach występowania wstrząsów lub minimalizując przemieszczanie się płytki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2000 g
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra50 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
1778,68 Netto
/ Sztuka
2187,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie