Siłownik kontaktowy SMC CQ2KB12-5D

Siłowniki liniowe CQ2-Z

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CQ2KB12-5D
Rubix:2983794
Producent:CQ2KB12-5D
EAN:3618035685207
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra12 mm
Skok cylindra5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2KB12-5D


Po dokonaniu przeglądu naszej popularnej serii kompaktowych siłowników CQ2 nasi inżynierowie ds. badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zapewnić jeszcze większe korzyści w zakresie wydajności i zwiększyć liczbę opcji siłowników. Główną różnicą między nową serią CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu automatycznego przełącznika oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5-13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie siłowniki CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki wsuwane, które mogą pomieścić autowyłączniki po wszystkich czterech stronach siłownika bez konieczności stosowania wsporników autowyłączników. W przypadku mniejszych rozmiarów otworów od Ø 12 do 25 mm, rowki wsuwane zostały również zintegrowane z nową konstrukcją korpusu, aby pomieścić autowyłączniki bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi prostymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz lepsze korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno podczas procedur instalacji, jak i konserwacji.
•Double acting, single rod, non-rotating compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 63 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Mounting: B (Through Hole [Standard
12 through 63 Bore]):
Bore Size: Ø12 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 5
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: None [for 12-25 Bore w/o Magnet]
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None

Mocne strony

Siłownik dwustronnego działania, jednotłoczyskowy, kompaktowy
Rozmiary otworów: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku: 5 do 100
Gwinty portów: M; Rc, NPT lub G
Możliwość automatycznego przełączania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x31x25 mm
Waga Logistyczna58 g
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra12 mm
Skok cylindra5 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
139,2 Netto
/ Sztuka
171,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie