Siłownik tłoczyskowy SMC CDG5BA40TFSV-250
Siłowniki liniowe CG5
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDG5BA40TFSV-250
Rubix:2978415

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 40 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 250 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny, nierdzewny CDG5BA40TFSV-250
Seria CG5-S firmy SMC to cylindry ze stali nierdzewnej, idealne do zastosowań związanych z myciem, takich jak maszyny do przetwarzania żywności wymagające intensywnego czyszczenia. Zastosowanie nietoksycznych dodatków pozwala na pewne wykorzystanie w urządzeniach do żywności, napojów, produktów medycznych itp. CG5-S można zdemontować, umożliwiając wymianę uszczelek, co sprzyja wydłużeniu żywotności. SMC dostarcza zatyczki do nieużywanych gwintów montażowych, aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości w gwintach. Zastosowanie stali nierdzewnej (SUS304) na zewnętrznych częściach metalowych zapewnia lepszą odporność na korozję w środowiskach narażonych na działanie wody.
• Cylinder CG5-S dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
• Wszystkie części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
• Wszystkie części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2024 g |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 250 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 852,79 Netto
/ Sztuka
zł 1048,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie