Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CD85N20-160-A

Siłowniki ISO

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD85N20-160-A
Rubix:2985002
Producent:00120849
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik dwustronnego działania
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra160 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO CD85N20-160-A


Seria C85 spełnia normy ISO 6432 i CETOP RP52P. C85 jest dostępny w średnicach tłoka od 8mm do 25mm ze standardowymi skokami w zakresie od 10mm do 300mm. Unikalna konstrukcja uszczelnienia tłoczyska zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność uszczelnienia sprawia, że C85 nadaje się do pracy w bardzo zapylonych środowiskach. Dzięki odpornym na ścieranie uszczelkom i wymiennym uszczelkom czołowym C85 zapewnia wyjątkową żywotność.

Mocne strony

Podwójnego działania, z jednym tłoczyskiem, cylinder zaciskany.
Spełnia normy ISO 6432 i CETOP RP52P.
Średnice tłoka:8,10,12,16,20,25.
Standardowe skoki do 300mm.
Możliwość montażu czujnika (auto switch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik dwustronnego działania
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra160 mm
175,53 Netto
/ Sztuka
215,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie