Siłownik tłoczyskowy SMC CXSM10-60

Siłownik dwutłokowy CXS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CXSM10-60
Rubix:2621035
Producent:00029551
EAN:3618035659239
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra60 mm
Typsiłownik dwutłoczyskowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CXSM10-60


Seria CXS jest dostępna w sześciu rozmiarach otworów i długościach skoku do 100 mm. Seria ta jest bardzo kompaktowa i ma bardzo dokładną, nieobrotową specyfikację. Nadaje się do precyzyjnych zastosowań typu "podnieś i umieść" lub przenoszenia lekkich materiałów. CXS może być używany z przełącznikami kontaktronowymi lub półprzewodnikowymi. Dostępne w wersjach do pomieszczeń czystych.
•Dual rod cylinder with slide bearing
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 10mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 60mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Mocne strony

• Podwójny cylinder prętowy z łożyskiem ślizgowym
• Różnorodne przełączniki i różne długości przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17x132x46 mm
Waga Logistyczna222 g
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra60 mm
Typsiłownik dwutłoczyskowy
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
856,18 Netto
/ Sztuka
1053,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie