Referencje
SMC:CDJ5B16SR-15-B
Rubix:2982402
Producent:00014065

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 16 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 15 mm |
| Typ | cylinder |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDJ5B16SR-15-B
Series CJ2 miniaturowe siłowniki, dostępne w wersjach z powrotem sprężynowym, z wysuwem sprężynowym lub dwustronnego działania, oferują rury ze stali nierdzewnej i tłoczyska ze stali nierdzewnej. Seria jest dostępna w średnicach tłoka 6, 10, 16mm oraz w długościach skoku od 1/2in. do 8in. . Opcje montażu obejmują mocowanie podstawowe, mocowanie z stopką, z przednim kołnierzem oraz z podwójnym tylnym widelcem. Series CJ2 jest przystosowana do montażu wyłączników automatycznych
Mocne strony
•Standardowy siłownik dwustronnego działania z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice tłoka: 6, 10, 16
Skoki od 15mm do 200mm w zależności od średnicy tłoka
Mocowania: podstawowe, z stopką, z przednim kołnierzem, z podwójnym tylnym widelcem
Różne typy wyłączników oraz różne długości przewodów przyłączeniowych
Średnice tłoka: 6, 10, 16
Skoki od 15mm do 200mm w zależności od średnicy tłoka
Mocowania: podstawowe, z stopką, z przednim kołnierzem, z podwójnym tylnym widelcem
Różne typy wyłączników oraz różne długości przewodów przyłączeniowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 16 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 15 mm |
| Typ | cylinder |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 249,57 Netto
/ Sztuka
zł 306,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie