Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R
Siłownik
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R
Rubix:2918529
Producent:1785015
EAN:4052568248253

Informacje techniczne
| Typ | siłownik znormalizowany dsbf |
|---|---|
| Średnica cylindra | 125 mm |
| Skok cylindra | 80 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik znormalizowany DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R
Siłownik znormalizowany DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R Skok=80 mm, Średnica tłoka=125 mm, Tłumienie=PPV: pneumatyczne tłumienie regulowane po obu stronach, Pozycja montażu=dowolna, Zgodny z normą=ISO 15552
Standard cylinder
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8176 g |
|---|---|
| Typ | siłownik znormalizowany dsbf |
| Średnica cylindra | 125 mm |
| Skok cylindra | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2270,97 Netto
/ Sztuka
zł 2793,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie