Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSNU-S-20-60-P-A-MX

Siłownik znormalizowany DSNU

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DSNU-S-20-60-P-A-MX
Rubix:2600100
Producent:5224642
EAN:4052568421274
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra21.3 mm
Skok cylindra60 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik okrągły DSNU-S-20-60-P-A-MX 5224642


Seria DSNU to klasyczne, pneumatyczne siłowniki okrągłe, dwustronnego działania, zgodne z normą ISO 6431/VDMA 24562. Dzięki swojej konstrukcji i szerokiej gamie wariantów, są one jednymi z najczęściej stosowanych siłowników w automatyce przemysłowej.
Siłownik znormalizowany DSNU

Mocne strony

Uniwersalność
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania

Zastosowania

Automatyzacja przemysłowa
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra21.3 mm
Skok cylindra60 mm
189,87 Netto
/ Sztuka
233,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie