Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSNU-S-12-40-P-A-MQ
Siłownik znormalizowany DSNU
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DSNU-S-12-40-P-A-MQ
Rubix:2600082
Producent:5211901
EAN:4052568420390
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik okrągły DSNU-S-12-40-P-A-MQ 5211901
Seria DSNU to klasyczne, pneumatyczne siłowniki okrągłe, dwustronnego działania, zgodne z normą ISO 6431/VDMA 24562. Dzięki swojej konstrukcji i szerokiej gamie wariantów, są one jednymi z najczęściej stosowanych siłowników w automatyce przemysłowej.
Siłownik znormalizowany DSNU
Mocne strony
Uniwersalność
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania
Zastosowania
Automatyzacja przemysłowa
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik znormalizowany |
|---|---|
| Średnica cylindra | 13.3 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,88 Netto
/ Sztuka
zł 176,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie