Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSNU-25-280-PPV-A

Siłownik znormalizowany DSNU

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DSNU-25-280-PPV-A
Rubix:2332905
Producent:14322-0280
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra500 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DSNU-25-280-PPV-A 14322


Seria DSNU to klasyczne, pneumatyczne siłowniki okrągłe, dwustronnego działania, zgodne z normą ISO 6431/VDMA 24562. Dzięki swojej konstrukcji i szerokiej gamie wariantów, są one jednymi z najczęściej stosowanych siłowników w automatyce przemysłowej.
Siłownik znormalizowany DSNU

Mocne strony

Uniwersalność
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania

Zastosowania

Automatyzacja przemysłowa
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra500 mm
  • Termin dostawy na zapytanie