Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSNU-20-60-P-A
Siłownik znormalizowany DSNU
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DSNU-20-60-P-A
Rubix:559107
Producent:1908286
EAN:4052568108670



Informacje techniczne
| Typ | siłownik znormalizowany |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 60 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik DSNU-20-60-P-A
Seria DSNU to klasyczne, pneumatyczne siłowniki okrągłe, dwustronnego działania, zgodne z normą ISO 6431/VDMA 24562. Dzięki swojej konstrukcji i szerokiej gamie wariantów, są one jednymi z najczęściej stosowanych siłowników w automatyce przemysłowej.
Siłownik znormalizowany DSNU
Mocne strony
Uniwersalność
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania
Zastosowania
Automatyzacja przemysłowa
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 222,6 g |
|---|---|
| Typ | siłownik znormalizowany |
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 195,41 Netto
/ Sztuka
zł 240,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie