Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSNU-20-50-PPV-A

Siłownik znormalizowany DSNU

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DSNU-20-50-PPV-A
Rubix:386506
Producent:19237
EAN:4052568003357
DSNU-20-50-PPV-A Standard cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DSNU-20-50-PPV-A


Seria DSNU to klasyczne, pneumatyczne siłowniki okrągłe, dwustronnego działania, zgodne z normą ISO 6431/VDMA 24562. Dzięki swojej konstrukcji i szerokiej gamie wariantów, są one jednymi z najczęściej stosowanych siłowników w automatyce przemysłowej.
Siłownik znormalizowany DSNU

Mocne strony

Uniwersalność
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na korozję i chemikalia
Zgodność z normami ISO
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania

Zastosowania

Automatyzacja przemysłowa
Systemy pick-and-place
Maszyny pakujące i etykietujące
Branża spożywcza i farmaceutyczna
Zastosowania laboratoryjne i medyczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)180x31x31 mm
Waga Logistyczna209,66 g
Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra50 mm
219,73 Netto
/ Sztuka
270,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie