Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSBG-125-100-PPVA-N3
Siłownik znormalizowany DSBG
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DSBG-125-100-PPVA-N3
Rubix:2919427
Producent:2159626
EAN:4052568252397

Informacje techniczne
| Typ | siłownik znormalizowany |
|---|---|
| Średnica cylindra | 125 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik znormalizowany DSBG-125-100-PPVA-N3
Seria DSBG to pneumatyczne siłowniki tłokowe zgodne z normą ISO 15552, co oznacza pełną wymienność z innymi siłownikami tego typu. Są one przeznaczone do pracy w wymagających warunkach przemysłowych, oferując solidną konstrukcję i wysoką niezawodność.
Siłownik znormalizowany DSBG
Mocne strony
Trwałość i odporność – dzięki solidnej konstrukcji i materiałom odpornym na zużycie
Wysoka siła działania – idealna do ciężkich zastosowań przemysłowych
Modularność – szeroki wybór akcesoriów i opcji montażu
Zgodność z normami ISO – łatwa wymiana i integracja z innymi komponentami
Dostępność wielu wariantów – różne długości skoku, typy amortyzacji i konfiguracje tłoczyska
Wysoka siła działania – idealna do ciężkich zastosowań przemysłowych
Modularność – szeroki wybór akcesoriów i opcji montażu
Zgodność z normami ISO – łatwa wymiana i integracja z innymi komponentami
Dostępność wielu wariantów – różne długości skoku, typy amortyzacji i konfiguracje tłoczyska
Zastosowania
Przemysł ciężki
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Maszyny pakujące i montażowe
Zastosowania w trudnych warunkach
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Maszyny pakujące i montażowe
Zastosowania w trudnych warunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9819 g |
|---|---|
| Typ | siłownik znormalizowany |
| Średnica cylindra | 125 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2450 Netto
/ Sztuka
zł 3013,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie