Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSBG-100-25-PPVA-N3

Siłownik znormalizowany DSBG

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DSBG-100-25-PPVA-N3
Rubix:2919399
Producent:1646801
EAN:4052568017071
DSBG-100-25-PPVA-N3 Standard cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik znormalizowany DSBG-100-25-PPVA-N3


Seria DSBG to pneumatyczne siłowniki tłokowe zgodne z normą ISO 15552, co oznacza pełną wymienność z innymi siłownikami tego typu. Są one przeznaczone do pracy w wymagających warunkach przemysłowych, oferując solidną konstrukcję i wysoką niezawodność.
Siłownik znormalizowany DSBG

Mocne strony

Trwałość i odporność – dzięki solidnej konstrukcji i materiałom odpornym na zużycie
Wysoka siła działania – idealna do ciężkich zastosowań przemysłowych
Modularność – szeroki wybór akcesoriów i opcji montażu
Zgodność z normami ISO – łatwa wymiana i integracja z innymi komponentami
Dostępność wielu wariantów – różne długości skoku, typy amortyzacji i konfiguracje tłoczyska

Zastosowania

Przemysł ciężki
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Maszyny pakujące i montażowe
Zastosowania w trudnych warunkach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)271x110x110 mm
Waga Logistyczna3881,3 g
Typsiłownik znormalizowany
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra25 mm
1533,38 Netto
/ Sztuka
1886,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie