Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSBC-63-100-PPVA-N3
Siłownik znormalizowany DSBC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DSBC-63-100-PPVA-N3
Rubix:1036222
Producent:1383582
EAN:4052568016845



Informacje techniczne
| Typ | siłownik znormalizowany dsbc |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik DSBC-63-100-PPVA-N3 1383582
Siłowniki znormalizowane DSBC marki FESTO to nowoczesna seria siłowników pneumatycznych zgodnych z normą ISO 15552, zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności, elastyczności montażu i długiej żywotności. Seria DSBC jest następcą popularnych siłowników DNC i DNCB, oferując ulepszoną konstrukcję i nowoczesne funkcje.
Siłownik znormalizowany DSBC
Mocne strony
ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
Zrównoważony dzięki wydłużonemu cyklowi życia i łatwiejszym naprawom
Szeroka gama wariantów do niestandardowych zastosowań
Zrównoważony dzięki wydłużonemu cyklowi życia i łatwiejszym naprawom
Szeroka gama wariantów do niestandardowych zastosowań
Zastosowania
Automatyzacja przemysłowa – linie montażowe, pakujące, sortujące
Systemy transportowe i manipulacyjne
Maszyny specjalne i robotyka
Zastosowania wymagające dużych sił i długich skoków
Systemy transportowe i manipulacyjne
Maszyny specjalne i robotyka
Zastosowania wymagające dużych sił i długich skoków
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 295x75x75 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2367,86 g |
| Typ | siłownik znormalizowany dsbc |
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 468,46 Netto
/ Sztuka
zł 576,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie