Siłownik zderzakowy Festo DFSP-50-30-PS-PA

Siłownik zderzakowy DFSP

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DFSP-50-30-PS-PA
Rubix:999601
Producent:576152
EAN:4052568225162
DFSP-50-30-PS-PA Stopper cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik zatrzymujący dfsp
Skok cylindra30 mm
Średnica cylindra51 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DFSP-50-30-PS-PA 576152


Siłowniki z serii DFSP marki FESTO to specjalistyczne siłowniki zatrzymujące (stopper cylinders), zaprojektowane do zatrzymywania, pozycjonowania i kontrolowanego blokowania ładunków na liniach transportowych.
Siłowniki z serii DFSP marki FESTO

Mocne strony

Kompaktowa konstrukcja
Wersje jedno- i dwustronnego działania – z opcją sprężyny powrotnej
Możliwość pracy jako siłownik awaryjny
Długa żywotność – dzięki solidnej konstrukcji i dobrej amortyzacji

Zastosowania

Zatrzymywanie i pozycjonowanie palet, pojemników, detali lub innych elementów na przenośnikach
Idealne do systemów transportu wewnętrznego, np. w logistyce, montażu, pakowaniu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1205,2 g
Typsiłownik zatrzymujący dfsp
Skok cylindra30 mm
Średnica cylindra51 mm
832,27 Netto
/ Sztuka
1023,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie