Siłownik zderzakowy Festo DFSP-32-15-PF-PA

Siłownik zderzakowy DFSP

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DFSP-32-15-PF-PA
Rubix:2919903
Producent:576111
EAN:4052568224752
DFSP-32-15-PF-PA Stopper cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik zatrzymujący dfsp
Skok cylindra15 mm
Średnica cylindra15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik zderzakowy DFSP-32-15-PF-PA


Siłowniki z serii DFSP marki FESTO to specjalistyczne siłowniki zatrzymujące (stopper cylinders), zaprojektowane do zatrzymywania, pozycjonowania i kontrolowanego blokowania ładunków na liniach transportowych.
Siłowniki z serii DFSP marki FESTO

Mocne strony

Kompaktowa konstrukcja
Wersje jedno- i dwustronnego działania – z opcją sprężyny powrotnej
Możliwość pracy jako siłownik awaryjny
Długa żywotność – dzięki solidnej konstrukcji i dobrej amortyzacji

Zastosowania

Zatrzymywanie i pozycjonowanie palet, pojemników, detali lub innych elementów na przenośnikach
Idealne do systemów transportu wewnętrznego, np. w logistyce, montażu, pakowaniu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna511,67 g
Typsiłownik zatrzymujący dfsp
Skok cylindra15 mm
Średnica cylindra15 mm
570,18 Netto
/ Sztuka
701,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie