Siłownik zaciskowy SMC MKB12-30RZ
Siłownik z zaciskiem obrotowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MKB12-30RZ
Rubix:2641314
Producent:00785506
EAN:3618036374469

Informacje techniczne
| Typ | siłownik z zaciskiem obrotowym |
|---|---|
| Skok cylindra | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik mocujący,obrotowy, bez ramienia MKB12-30RZ
W odpowiedzi na prośby klientów dotyczące łatwych w utrzymaniu obrotowych siłowników zaciskowych z dużym wyborem wariantów skoku i opcjami podwójnego montażu, inżynierowie SMC ds. badań i rozwoju po prostu wzięli najlepsze cechy dwóch istniejących produktów SMC - serii MK i MK2 - i połączyli je w naszej nowo połączonej i ulepszonej serii MK. Dostępna w rozmiarach otworów od 12 do 63 mm i długościach skoku zacisku do 50 mm, w zależności od wybranego modelu, nowa seria MK pomaga zaspokoić potrzeby naszych klientów dzięki opcji montażu zarówno w korpusie, jak i w otworze przelotowym oraz łatwym możliwościom konserwacji dzięki w pełni wymiennym uszczelkom i kołkom prowadzącym. Zaprojektowane do użytku z naszym kompaktowym wyłącznikiem automatycznym D-M9, który można zamontować ze wszystkich czterech stron (tylko z dwóch stron w przypadku 20 i 25 mm), te nowe obrotowe siłowniki zaciskowe, w razie potrzeby, mogą być również używane w połączeniu z naszym odpornym na pole magnetyczne wyłącznikiem automatycznym serii D-P3DW.
•Length has been reduced in comparison to MK2 and is similar in length to MK.
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Compact auto switch D-M9 can be mounted on 4 sides.
•Magnetic field resistant auto switch can be used.
•2 types of cylinder mounting are available with one body.
Mounting: B (Through-hole/Both Ends Tapped Common, Basic)
Bore Size: Ø12 mm
Port Thread: M thread
Clamp Stroke: 30 mm
Rotary Direction: R (Clockwise)
Body Option: Standard (Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Made to Order: None
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Compact auto switch D-M9 can be mounted on 4 sides.
•Magnetic field resistant auto switch can be used.
•2 types of cylinder mounting are available with one body.
Mounting: B (Through-hole/Both Ends Tapped Common, Basic)
Bore Size: Ø12 mm
Port Thread: M thread
Clamp Stroke: 30 mm
Rotary Direction: R (Clockwise)
Body Option: Standard (Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Made to Order: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 108x25x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 99 g |
| Typ | siłownik z zaciskiem obrotowym |
| Skok cylindra | 30 mm |
| Średnica cylindra | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 476,11 Netto
/ Sztuka
zł 585,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie