Siłownik tłoczyskowy SMC CD85WE16-50-B
Siłownik z okrągłym korpusem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD85WE16-50-B
Rubix:2980959
EAN:3618035408356

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 16 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 50 mm |
| Typ | siłownik z okrągłym korpusem |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO CD85WE16-50-B
Siłownik z okrągłym korpusem ISO 6432.
Rozmiary otworów (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standardowe skoki do 300 mm.
Warianty siłowników: Nieobrotowy, montaż bezpośredni, ATEX.
Rozmiary otworów (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standardowe skoki do 300 mm.
Warianty siłowników: Nieobrotowy, montaż bezpośredni, ATEX.
•ISO cylinder, double acting, double rod
•Fluid: air
•Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Strokes (mm): up to 300 (depending on bore)
•Auto switches available (order separate)
Magnet: D (Built-in)
Bore Size: Ø16 mm
Stroke: 50
Cushion: Rubber Cushion
Rod Boot: Standard
Switch Mounting: B (Band)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Made of Stainless Steel: None
Long Stroke: None
•Fluid: air
•Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Strokes (mm): up to 300 (depending on bore)
•Auto switches available (order separate)
Magnet: D (Built-in)
Bore Size: Ø16 mm
Stroke: 50
Cushion: Rubber Cushion
Rod Boot: Standard
Switch Mounting: B (Band)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Made of Stainless Steel: None
Long Stroke: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 145 g |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
| Typ | siłownik z okrągłym korpusem |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 177,43 Netto
/ Sztuka
zł 218,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie