Siłownik tłoczyskowy SMC CD76E32-50-B

Siłownik z okrągłym korpusem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD76E32-50-B
Rubix:1123124
Producent:CD76E32-50-B
EAN:3618035443852
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik z okrągłym korpusem
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CD76E32-50-B


Siłowniki pneumatyczne serii C76 charakteryzują się prostą konstrukcją, zmniejszającą zagracenie, oraz wysoką dokładnością wymiarową, dzięki czemu są bardzo łatwe w użyciu. Szerokie płyty tłoczyska i przedniej części dolnej znacznie ułatwiają montaż i pozycjonowanie tylnych części. Niski współczynnik tarcia i standardowo dostarczane elastomerowe wzmocnienia amortyzujące umożliwiają uzyskanie prędkości tłoka do 1500 mm/s. Dzięki tolerancji tłoczyska w pobliżu przedniej podkładki można stosować większe obciążenia boczne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38x190x38 mm
Waga Logistyczna421 g
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik z okrągłym korpusem
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura80 °C
293,44 Netto
/ Sztuka
360,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie