Siłownik tłoczyskowy Festo DGTZ-GF-16-60-P-A
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:DGTZ-GF-16-60-P-A
Rubix:2919712
Producent:8100575
EAN:4052568470623
Szczegóły produktu : Siłownik z dwoma tłokami DGTZ-GF-16-60-P-A
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Mocne strony
Minimalna przestrzeń zabudowy
Minimalny czas montażu
Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
Duża sztywność dzięki prowadnicom o dużej średnicy i dwóm tulejkom łożyskowym.
Różne możliwości mocowania
Minimalny czas montażu
Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
Duża sztywność dzięki prowadnicom o dużej średnicy i dwóm tulejkom łożyskowym.
Różne możliwości mocowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 16 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 60 mm |
| Typ | siłownik z dwoma tłokami |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1380,86 Netto
/ Sztuka
zł 1698,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
