Siłownik tłoczyskowy Festo DGTZ-GF-10-40-P-A
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:DGTZ-GF-10-40-P-A
Rubix:2792055
Producent:8100557
EAN:4052568470449
Szczegóły produktu : Siłownik DGTZ-GF-10-40-P-A 8100557
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Mocne strony
Minimalna przestrzeń zabudowy
Minimalny czas montażu
Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
Duża sztywność dzięki prowadnicom o dużej średnicy i dwóm tulejkom łożyskowym.
Różne możliwości mocowania
Minimalny czas montażu
Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
Duża sztywność dzięki prowadnicom o dużej średnicy i dwóm tulejkom łożyskowym.
Różne możliwości mocowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 10 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 40 mm |
| Typ | siłownik z dwoma tłokami |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1029,96 Netto
/ Sztuka
zł 1266,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
