Referencje
SMC:MXS20-100B
Rubix:2641478
Producent:00074641
EAN:3618036338218

Informacje techniczne
| Typ | kompaktowy stół przesuwny |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Stół przesuwny kompaktowy MXS20-100B
Zastosowania wymagające precyzyjnego ruchu w zakresie od 10 do 150 mm (1/2 do 6 cali) wymagają zwykle siłownika i precyzyjnej prowadnicy. Model MXS osiąga to dzięki zintegrowaniu łożyska krzyżowego z prowadnicą i dwoma małymi siłownikami pneumatycznymi, co pozwala na kompaktowe wytwarzanie siły. Model MXS jest dostępny w sześciu rozmiarach, z których każdy ma odpowiednio ustawioną długość skoku i standardowo można go wyposażyć w przełącznik automatyczny. Regulacja skoku jest dostępna dla wysuwania, chowania lub obu ruchów i można przeprowadzać ją w zakresie 0–5 mm, 0–15 mm i 0–25 mm. Ponadto istnieje wiele innych standardowych opcji, które obejmują amortyzatory, blokadę końcową, orurowanie osiowe i bufor.
• Średnica tłoka: 6, 8, 12, 16, 20, 25 [mm]
• Skok: 5 mm do 150 mm, w zależności od średnicy tłoka
• Z lub bez nastawy skoku, z lub bez amortyzatora uderzeń
• Opcje: amortyzator sprężynowy, blokada w położeniu końcowym, przyłącza pneumatyczne w osi
• Dostępne różne czujniki i długości kabla
• Skok: 5 mm do 150 mm, w zależności od średnicy tłoka
• Z lub bez nastawy skoku, z lub bez amortyzatora uderzeń
• Opcje: amortyzator sprężynowy, blokada w położeniu końcowym, przyłącza pneumatyczne w osi
• Dostępne różne czujniki i długości kabla
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2600 g |
|---|---|
| Typ | kompaktowy stół przesuwny |
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Wielkość | 20 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3151,02 Netto
/ Sztuka
zł 3875,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie