Siłownik tłoczyskowy SMC CJP2B6-5D-B

Siłownik SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CJP2B6-5D-B
Rubix:2980536
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra5 mm
Typbez wbudowanego magnesu
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik miniaturowy CJP2B6-5D-B


Konstruktorzy maszyn, którzy chcą włączyć małe siłowniki sworzniowe obustronnego działania do zaciskania, pchania lub zatrzymywania do swoich maszyn, często muszą poruszać się między dostępnymi komponentami a dostępną przestrzenią. Ale dzięki projektantom z firmy SMC, światowego lidera w dziedzinie technologii pneumatycznych, to wyzwanie może odejść do przeszłości wraz z wprowadzeniem nowej serii gamy siłowników sworzniowych serii CJP2. Są one teraz dostępne w wersjach do otworów w czterech rozmiarach – seria CJP2 obejmuje mały, ale potężny model do otworu o rozmiarze 4 mm, który jest najmniejszym siłownikiem sworzniowym dwustronnego działania, jaki jest dostępny. Gamę tę uzupełniają modele do otworów o średnicy 6, 10 i 16 mm, posiadające korpusy z wytłaczanego aluminium, co sprawia, że są nie tylko kompaktowe, ale również niezwykle lekkie. Dzięki skokowi wydłużonemu do 40 mm w zależności od wybranego rozmiaru otworu, całą serię CJP2 można wyposażyć w montowane bezpośrednio przełączniki automatyczne SMC D-M9/D-A9 bez konieczności stosowania dodatkowych wsporników montażowych. Dodatkowe opcje CJP2 obejmują gumowe poduszki zderzaków zapewniające odporność na uderzenia i cichszą pracę, które są wykonywane na zamówienie i obejmują wersje odporne na wysokie i niskie temperatury. Jeśli chodzi o możliwości montażu, dostępne są opcje podstawowa/montowana na panelu, z montażem kołnierzowym, za pomocą stopy, kabłąka i czopu, a nowa seria CJP2 jest w pełni wymienna z istniejącym asortymentem CJP firmy SMC.
•The body material has been changed from brass to aluminium, achieving impressive weight reduction.
•The overall length of the cylinder has been reduced resulting in an extremly compact cylinder.
•Solid state auto-switches can also be mounted now.
•Longer stroke options are now available.
•Internal rubber bumpers provide quieter operation and longer life (up to 5 million cycles.

Magnet: None
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø6 mm
Stroke: 5 mm
Rod End Thread: B (Without Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Mocne strony

• Przełączniki półprzewodnikowe można również montować
• Dostępne są teraz wersje o dłuższym skoku
• Wewnętrzne gumowe odbojniki zapewniają cichszą pracę i dłuższą żywotność (do 5 milionów cykli)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)14x38x19 mm
Waga Logistyczna9 g
Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra5 mm
Typbez wbudowanego magnesu
103,59 Netto
/ Sztuka
127,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie