Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CY3R25-250
Siłownik serii CY3B
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CY3R25-250
Rubix:2990677
Producent:00134508
EAN:3618035642200
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn. CY3R25-250
Siłownik bez tłoczyska z napędem magnetycznym. Montaż bezpośredni, z szyną dla czujnika. Średnice (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Maksymalne ciśnienie robocze: 0.7 MPa. Temperatura otoczenia: -10 do 60°C. Kompatybilny z wieloma czujnikami.
Siłownik bez tłoczyska z napędem magnetycznym seria cy3r
Mocne strony
Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Ambient temperature: -10 to 60°C
Variety of auto switches available
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | standardowe przyłącze |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 250 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2154,44 Netto
/ Sztuka
zł 2649,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie