Siłownik tłoczyskowy SMC MGZ80TF-75

Siłownik prowadzący

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGZ80TF-75
Rubix:2977620
EAN:3618035886918
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Informacje techniczne

Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra75 mm
Typsiłownik z podwójnym tłokiem mgz80tf-75
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z podwójnym tłokiem MGZ80TF-75


Seria MGZ to bezsmarowy siłownik pneumatyczny o podwójnej sile, dostępny zarówno w wersjach obrotowej, jak i nieobrotowej. Unikalna konstrukcja MGZ podwaja powierzchnię pod ciśnieniem przy wysuwie, dzięki czemu MGZ jest idealnym siłownikiem do operacji podnoszenia i prasowania. Wersja MGZ z blokadą czołową utrzymuje tłoczysko po wysunięciu.
Siłownik prowadzący o wzmocnionej sile seria mgz

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9980 g
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra75 mm
Typsiłownik z podwójnym tłokiem mgz80tf-75
Maksymalna temperatura70 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
4125,76 Netto
/ Sztuka
5074,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie