Referencje
SMC:MGZ32TF-75
Rubix:2978060

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 32 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 75 mm |
| Typ | mgz |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik z podwójnym tłokiem MGZ32TF-75
Seria MGZ to bezsmarowy siłownik pneumatyczny o podwójnej sile, dostępny zarówno w wersjach obrotowej, jak i nieobrotowej. Unikalna konstrukcja MGZ podwaja powierzchnię pod ciśnieniem przy wysuwie, dzięki czemu MGZ jest idealnym siłownikiem do operacji podnoszenia i prasowania. Wersja MGZ z blokadą czołową utrzymuje tłoczysko po wysunięciu.
•Nieobrotowy siłownik o podwójnej mocy
•Średnice tłoka (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
•Standardowe skoki od 75 do 1000mm
•Typy gwintów przyłączy: PT, NPT, G
•Opcjonalny skrobak cewki
•Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
Montaż: Typ podstawowy
Średnica tłoka: 32mm
Gwint przyłącza: TF [G (25~80)]
Skrobak cewki: Brak
Skok: 75
Wyłącznik automatyczny: Brak wyłącznika
Przewód przyłączeniowy lub złącze z fabrycznym okablowaniem: 0.5m (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
•Średnice tłoka (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
•Standardowe skoki od 75 do 1000mm
•Typy gwintów przyłączy: PT, NPT, G
•Opcjonalny skrobak cewki
•Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
Montaż: Typ podstawowy
Średnica tłoka: 32mm
Gwint przyłącza: TF [G (25~80)]
Skrobak cewki: Brak
Skok: 75
Wyłącznik automatyczny: Brak wyłącznika
Przewód przyłączeniowy lub złącze z fabrycznym okablowaniem: 0.5m (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1650 g |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
| Typ | mgz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1530,84 Netto
/ Sztuka
zł 1882,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie