Napęd liniowy Festo DFM-80-50-P-A-KF

Siłownik prowadzący

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DFM-80-50-P-A-KF
Rubix:2920346
Producent:170961
EAN:4052568140427
DFM-80-50-P-A-KF Guide cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik prowadzący
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z prowadzeniem DFM-80-50-P-A-KF


Siłownik prowadzący DFM-80-50-P-A-KF z zintegrowanym prowadzeniem. Środek ciężkości Odległość od obciążenia roboczego do płytki jarzma=125 mm, Skok=50 mm, Średnica tłoka=80 mm, Tryb pracy jednostki napędowej=Jarzmo, Tłumienie=P: Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące na obu końcach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7920 g
Typsiłownik prowadzący
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra50 mm
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość80
2291,99 Netto
/ Sztuka
2819,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie