Napęd liniowy Festo DFM-80-125-P-A-KF

Siłownik prowadzący

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DFM-80-125-P-A-KF
Rubix:2920304
Producent:170964
EAN:4052568140458
DFM-80-125-P-A-KF Guide cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik z prowadzeniem
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z prowadzeniem DFM-80-125-P-A-KF


Siłownik prowadzący DFM-80-125-P-A-KF z zintegrowanym prowadzeniem. Środek ciężkości — odległość od obciążenia roboczego do płyty jarzma=125 mm, Skok=125 mm, Średnica tłoka=80 mm, Tryb pracy jednostki napędowej=Jarzmo, Tłumienie=P: Elastyczne pierścienie/płyty tłumiące na obu końcach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10507 g
Typsiłownik z prowadzeniem
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra125 mm
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość80
3004,45 Netto
/ Sztuka
3695,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie