Napęd liniowy Festo DFM-100-200-P-A-KF

Siłownik prowadzący

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DFM-100-200-P-A-KF
Rubix:2920354
Producent:170973
EAN:4052568013578
DFM-100-200-P-A-KF Guide cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik z prowadzeniem
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra200 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z prowadzeniem DFM-100-200-P-A-KF


Cylinder prowadzący DFM-100-200-P-A-KF z zintegrowanym prowadzeniem. Środek ciężkości Odległość od obciążenia roboczego do płyty jarzmowej=125 mm, Skok=200 mm, Średnica tłoka=100 mm, Tryb pracy jednostki napędowej=Jarzmo, Tłumienie=P: Elastyczne pierścienie/płyty tłumiące na obu końcach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna19500 g
Typsiłownik z prowadzeniem
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra200 mm
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość100
4911,1 Netto
/ Sztuka
6040,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie