Siłownik tłoczyskowy IMI Norgren PRA/802040/M/815
Siłownik profilowy ISOLine
Zobacz informacje techniczneReferencje
Szczegóły produktu : Siłownik PRA/802040/M/815
Seria siłowników pneumatycznych Norgren ISOLine™ 15552 obejmuje wydajne cylindry dwustronnego działania, zaprojektowane zgodnie ze standardami przemysłowymi i dostarczające wysoką niezawodność w automatyce, systemach sterowania ruchem oraz wymagających aplikacjach mechanicznych.
Siłowniki z tej serii są dostępne w szerokim zakresie średnic tłoka od Ø32 do Ø320mm oraz z różnymi długościami skoku (standard: 25–500mm, możliwość niestandardowych długości do 2800mm dla mniejszych średnic), co zapewnia elastyczność projektową i dopasowanie do różnych zadań montażowych. Konstrukcja cylindrów obejmuje zarówno profilowane jak i okrągłe korpusy, z portami dopasowanymi do typowych złącz i przyłączy pneumatycznych.
Standardowa wersja siłowników pracuje w szerokim zakresie temperatur: od -20°C do +80°C, a wersje specjalne umożliwiają pracę nawet w warunkach wysokiej temperatury do +150°C lub niskiej do -40°C. Konstrukcja anodowanego aluminium i wysokiej jakości materiałów uszczelniających gwarantuje długą żywotność i odporność na środowisko przemysłowe.
Zaawansowany system amortyzacji „Adaptive Cushioning System (ACS)” zapewnia wydajne tłumienie ruchu, minimalizując drgania i zużycie komponentów, co przekłada się na płynną pracę cylindra oraz mniejsze obciążenie instalacji powietrznej. Seria ISOLine™ 15552 jest idealna do zastosowań w liniach produkcyjnych, systemach przenośnikowych i automatyce procesowej, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola ruchu oraz niezawodność działania.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
| Średnica cylindra | 40 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 815 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
- Termin dostawy na zapytanie

