Siłownik tłoczyskowy IMI Norgren PRA/802032/M/400

Siłownik profilowy ISOLine

Zobacz informacje techniczne

Referencje

IMI Norgren:PRA/802032/M/400
Rubix:1181191
Producent:PRA/802032/M/400
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra400 mm
Typdwustronnego działania

Szczegóły produktu : Siłownik profilowy dwustronnego działania ISO Line 32 x 400 z adaptacyjnym tłumieniem PRA/802032/M/400


Seria siłowników pneumatycznych Norgren ISOLine™ 15552 obejmuje wydajne cylindry dwustronnego działania, zaprojektowane zgodnie ze standardami przemysłowymi i dostarczające wysoką niezawodność w automatyce, systemach sterowania ruchem oraz wymagających aplikacjach mechanicznych.

Siłowniki z tej serii są dostępne w szerokim zakresie średnic tłoka od Ø32 do Ø320mm oraz z różnymi długościami skoku (standard: 25–500mm, możliwość niestandardowych długości do 2800mm dla mniejszych średnic), co zapewnia elastyczność projektową i dopasowanie do różnych zadań montażowych. Konstrukcja cylindrów obejmuje zarówno profilowane jak i okrągłe korpusy, z portami dopasowanymi do typowych złącz i przyłączy pneumatycznych.

Standardowa wersja siłowników pracuje w szerokim zakresie temperatur: od -20°C do +80°C, a wersje specjalne umożliwiają pracę nawet w warunkach wysokiej temperatury do +150°C lub niskiej do -40°C. Konstrukcja anodowanego aluminium i wysokiej jakości materiałów uszczelniających gwarantuje długą żywotność i odporność na środowisko przemysłowe.

Zaawansowany system amortyzacji „Adaptive Cushioning System (ACS)” zapewnia wydajne tłumienie ruchu, minimalizując drgania i zużycie komponentów, co przekłada się na płynną pracę cylindra oraz mniejsze obciążenie instalacji powietrznej. Seria ISOLine™ 15552 jest idealna do zastosowań w liniach produkcyjnych, systemach przenośnikowych i automatyce procesowej, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola ruchu oraz niezawodność działania.

ISOLine™ Profile cylinder double acting PRA/802032/M/400

Mocne strony

Wysoka wydajność, stabilność i niezawodność

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra400 mm
Typdwustronnego działania
585,77 Netto
/ Sztuka
720,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie