Inne napędy pneumatyczne IMI Norgren RM/8016/M/12

Siłownik profilowy ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

IMI Norgren:RM/8016/M/12
Rubix:740602

Szczegóły produktu : Siłownik RM/8016/M/12


Seria siłowników pneumatycznych Norgren RM to kompaktowe cylindry dwustronnego działania zgodne ze standardem ISO 6432, przeznaczone do precyzyjnego sterowania ruchem w systemach automatyki przemysłowej i aplikacjach technicznych. Produkty z tej serii oferują wysoką niezawodność oraz szeroki wybór wariantów średnicy tłoka i długości skoku, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla maszyn i urządzeń wymagających zwartych rozwiązań napędowych.
Siłowniki RM charakteryzują się strefą pracy przy ciśnieniu roboczym do 10 barów oraz konstrukcją z wytrzymałych materiałów, często z tłoczyskiem i korpusem odpornym na korozję, co zapewnia długą żywotność również w trudnych warunkach przemysłowych. Seria obsługuje różne długości skoków - od krótkich do długich - co umożliwia ich zastosowanie w pozycjonowaniu, zaciskaniu, przesuwaniu i innych cyklicznych operacjach pneumatycznych.
Konstrukcja siłowników RM zapewnia płynną pracę bez sprężyn zwrotnych, co przekłada się na spójną kontrolę ruchu w obu kierunkach działania.

Mocne strony

Tłok magnetyczny w standardzie
Zgodne z ISO 6432
Wysoka wytrzymałość, pokrywy podwójnie zagniatane
Odporne na korozję
Amortyzacja na zderzaku lub regulowana

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
239,86 Netto
/ Sztuka
295,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie