Siłownik tłoczyskowy SMC CG1BN40-50SZ

Siłownik pneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CG1BN40-50SZ
Rubix:2982121
Producent:01121344
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CG1BN40-50SZ


Mocne strony

•Końcówka tłoczyska z gwintem wewnętrznym dostępna standardowo
Łatwa precyzyjna regulacja położenia wyłącznika automatycznego
W wariancie podstawowym nie dodano żeńskiego gwintu do mocowania na sworzniu
Numery części z uchwytem końcówki tłoczyska i/lub uchwytem przegubowym dostępne (Nie ma potrzeby zamawiania uchwytu do odpowiedniego cylindra osobno)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
279,11 Netto
/ Sztuka
343,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie