Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96SDB100-50CW
Siłownik pneumatyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CP96SDB100-50CW
Rubix:2988896
Producent:01411048
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO 15552, profilowy, CP96SDB100-50CW
CP96, siłownik ISO w konstrukcji profilowej z osłoniętymi prętami ściągowymi, jest dostępny w 6 rozmiarach średnicy od ø32 do ø125mm. Wysoka precyzja pokryw i nakrętek prętów ściągowych poprawia dokładność montażu i wydłuża żywotność siłownika. Zwiększenie precyzji tulei i tłoczyska, a także zmniejszenie tolerancji, spowodowało zmniejszenie ugięcia tłoczyska. Standardowe skoki wahają się od 25 do 800mm.
Mocne strony
•Działanie dwustronne
Amortyzacja na końcu skoku
Amortyzacja na końcu skoku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik pneumatyczny |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 879,31 Netto
/ Sztuka
zł 1081,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie