Siłownik tłoczyskowy SMC CDJ2B6-15RZ-B

Siłownik pneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDJ2B6-15RZ-B
Rubix:1256189
Producent:01581375
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra11.7 mm
Skok cylindra15 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny miniaturowy D6 CDJ2B6-15RZ-B


Miniaturowe siłowniki serii CJ2, dostępne w wersjach ze sprężyną powrotną, ze sprężyną wysuwającą lub o podwójnym działaniu, oferują rury ze stali nierdzewnej i tłoczyska/pręty ze stali nierdzewnej. Opcje montażu obejmują podstawowy, z stopą, z przednim kołnierzem oraz podwójny tylny widelec. Seria CJ2 jest przystosowana do montażu auto switch.

Mocne strony

•Zwiększona swoboda montażu
Dodano pokrywę głowicy z występem
Łatwa precyzyjna regulacja położenia wyłącznika automatycznego

Zastosowania

Weryfikacja działania przycisku w telefonach komórkowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra11.7 mm
Skok cylindra15 mm
Typsiłownik pneumatyczny
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
127,51 Netto
/ Sztuka
156,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie