Standardowy cylinder pneumatyczny Mecaline 895878
SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 6432 – DWUSTRONNE DZIAŁANIE – MAGNETYCZNY – GUMOWE TŁUMIENIE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:895878
Rubix:2605074
Producent:895878
EAN:3660338481796
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania ISO15552/6431 D50x200 z wkładką magnetyczną amortyzacją pneumatyczną i jednostronnym tłoczyskiem 895878
Siłownik pneumatyczny ISO15552, dwustronnego działania, tuleja ze stali nierdzewnej oraz przednie i tylne kołnierze z aluminium anodowanego, detekcja magnetyczna. Regulowane tłumienie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | iso15552 |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 200 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 528,41 Netto
/ Sztuka
zł 649,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie