Siłownik tłoczyskowy SMC CDG3BN80-150F

Siłownik pneumatyczny C(D)G3, dwustronnego działania, z jednym tłokiem, wersja krótka

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDG3BN80-150F
Rubix:2989673
Producent:CDG3BN80-150F
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra150 mm
Typdwustronnego działania
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDG3BN80-150F


Wersja skrócona; Średnice otworów (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100; Skoki do 300 mm

Mocne strony

Standard: siłownik dwustronnego działania z jednym tłokiem; Średnice (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100; Skoki od 25 mm do 300 mm; Rodzaje mocowań: podstawowe, na stopie, z przednim lub tylnym kołnierzem, z widełkami; Szeroki wybór wyłączników oraz różne długości przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra150 mm
Typdwustronnego działania
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
636,68 Netto
/ Sztuka
783,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie