Siłownik tłoczyskowy SMC CDG3BN63-25F

Siłownik pneumatyczny C(D)G3, dwustronnego działania, z jednym tłokiem, wersja krótka

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDG3BN63-25F
Rubix:2981490
Producent:CDG3BN63-25F
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra25 mm
Typdwustronnego działania
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDG3BN63-25F


Wersja skrócona; Średnice otworów (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100; Skoki do 300 mm

Mocne strony

Standard: siłownik dwustronnego działania z jednym tłokiem; Średnice (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100; Skoki od 25 mm do 300 mm; Rodzaje mocowań: podstawowe, na stopie, z przednim lub tylnym kołnierzem, z widełkami; Szeroki wybór wyłączników oraz różne długości przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra25 mm
Typdwustronnego działania
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
487,87 Netto
/ Sztuka
600,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie