Siłownik tłoczyskowy SMC CDG3BN25-75F
Siłownik pneumatyczny C(D)G3, dwustronnego działania, z jednym tłokiem, wersja krótka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDG3BN25-75F
Rubix:2983977
Producent:CDG3BN25-75F

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 25 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 75 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDG3BN25-75F
Wersja skrócona; Średnice otworów (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100; Skoki do 300 mm
Mocne strony
Standard: siłownik dwustronnego działania z jednym tłokiem; Średnice (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100; Skoki od 25 mm do 300 mm; Rodzaje mocowań: podstawowe, na stopie, z przednim lub tylnym kołnierzem, z widełkami; Szeroki wybór wyłączników oraz różne długości przewodów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 25 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 75 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 182,32 Netto
/ Sztuka
zł 224,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie